MTE D31-1-W25-30 Gevindfræser til to skær med Weldon-skaft

Art.-nr.: 3346913
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346913
EAN/GTIN 7291075377187
Producentnummer 3346913
L-nummer L24090 129

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, kølevæskeegenskab (CSP) Coolant Thru, skærdiameter (DC) 31 mm, samlet længde (OAL) 150 mm, effektiv længde (LU) 90 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 25 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 31 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 30 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 90 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven