FFT3 EFMD10/.39-3MMT06-02 Pindfræser med MULTI-MASTER-grænseflade til små, enkeltsidede trigon-platter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3346810
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346810
EAN/GTIN 7291075392586
Producentnummer 3346810
L-nummer L23980 889

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,7 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 0,6 mm, totallængde (OAL) 16,3 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,7 mm
  • Interfaces funktioner T06
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 4,2 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 8 mm
  • Funktionel længde (LF) 10 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFT3 TXMT 0201205T.
  • Samlet længde (OAL) 16,3 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4,7 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 14 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,5 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven