FFT3 EFMD08/.31-2MMT05-02 Pindfræser med MULTI-MASTER-grænseflade til små, enkeltsidede trigon-platter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3346809
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346809
EAN/GTIN 7291075392579
Producentnummer 3346809
L-nummer L23980 872

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderens diameter, maskinside (DCONMS) 7,6 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 0,6 mm, samlet længde (OAL) 16,75 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,6 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 2,2 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 5,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 10 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFT3 TXMT 0201205T.
  • Samlet længde (OAL) 16,75 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 10,8 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 14 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,5 nxm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven