H3P 259-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3346802
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3346802
    EAN/GTIN 7291075425321
    Producentnummer 3346802
    L-nummer L24050 2521

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 25,9 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 25, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, fræserlængde (LPR) 14,6 mm

    Egenskab:

    • Angrebsvinkel 15 grader
    • Skærediameter (DC) 25,9 mm
    • Funktionel længde (LF) 9,4 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
    • Punktlængde (PL) 5,2 mm
    • Krave længde (LPR) 14,6 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven