A-PCLXL 12-3X borestænger med løftestangslås til negative CXMG 80° rombiske skær

Art.-nr.: 3346714
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346714
EAN/GTIN 7291075392050
Producentnummer 3346714
L-nummer L23990 1270

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbart internt vendeværktøj, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, funktionel længde (LF) 7″, minimum borediameter (DMIN) 1″, skafthøjde (H) 0,676″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionel længde (LF): 7″
  • Funktionel bredde (WF): 0,512″
  • Hovedlængde (venstre): 1,18″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): CXMG 09..
  • Mindste borediameter (DMIN): 1″
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP): 8 grader
  • Hældningsradius (GAMF): 10 grader
  • Skafthøjde (H): 0,676″

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven