Gevind-hurtigskiftepatron M6-20

Art.-nr.: 334652 M6-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevindskæreområde Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: DIN 69893; ISO 12164-1

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindskæreområde M6 – M20
    Adapter HSK-A 63
    Holder-standard DIN 69893; ISO 12164-1
    Længdeudligning, tryk 10 mm
    Længdeudligning, træk 12,5 mm
    Udvendig ⌀ D 60 mm
    Indv. ⌀ D1 31 mm
    Udragende længde, A-mål 110 mm
    Produkttype Gevindskærepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 334652 M6-20
    EAN/GTIN 4045197488558
    Producentnummer 334652 M6-20

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
    • Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

    Med kugleføringsbøsning til længdeudligning uden spil og med let gang.

    Anvendelse:

    • Skæring af præcist kalibreret gevind.
    • Kan anvendes til højre- og venstregevind.
    • Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

    Specialtilbehør:

    Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.
    Topnøgle nr. 309890.

    Bemærk:

    • Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 − M33 fås på forespørgsel.
    • Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven