HM390 ETPD.62-04-C.62-05C 90° endefræsere med HM390 TPKT 0502 trekantede platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3346004
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346004
EAN/GTIN 7291075392364
Producentnummer 3346004
L-nummer L23980 3050

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC/DCX) 0,62″, skæredybde (CICT) 4, skæredybde maksimum (APMX) 0,138″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (OAL) 3-1/2, skaft type Round, skaft type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,62″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,62″
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,138″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 3-1/2″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,5 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven