HM390 ETP D14-03-C14-05-C Små 90° endefræsere til HM390 TPKT 0502-platter med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3345994
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3345994
EAN/GTIN 7291075392333
Producentnummer 3345994
L-nummer L23980 2723

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, diameter (DC/DCX) 6 mm, antal skær (CICT) 3, skærlængde maks. (APMX) 3,5 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 80 mm, værktøjsholderskaft rundt, værktøjsholderskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Diameter (DC/DCX) 6 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven