• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

DGPAD 2L-D42-JHP Adapter med målrettet kølemiddeltilførsel til DO-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 3345814
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODULAR-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3345814
EAN/GTIN 7291075344424
Producentnummer 3345814
L-nummer L23920 2344

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 49 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,7 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Samlet længde (OAL) 49 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 42 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MODULAR-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven