PCLXL 1616H-09X Værktøjer med vippespænding til rhombiske 80° CXMG-platter

Art.-nr.: 3345541
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3345541
EAN/GTIN 7291075391657
Producentnummer 3345541
L-nummer L23990 1726

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 100 mm, hovedlængde (LH) 19 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 100 mm
  • Funktionsbredde (WF) 20 mm
  • Hovedlængde (LH) 19 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CXMG 09..
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven