TGSF 50-3-M12 5Z-JHP Små notfræsere til notfræsning med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3345227
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3345227
EAN/GTIN 7291075396515
Producentnummer 3345227
L-nummer L24130 113

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm, grænsefladefunktioner M12, skæredybde, maks. (CDX) 13 mm, skærediameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 5, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 24,7 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm
  • Interfaces funktioner M12
  • Skæredybde, maks. (CDX) 13 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 17 mm
  • Funktionel længde (LF) 10,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TAG 3
  • Samlet længde (OAL) 24,7 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven