SGSF 40-2-MMT10-4Z-JHP Små notfræsere til indstikning med MULTI-MASTER-grænseflade

Art.-nr.: 3345224
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3345224
EAN/GTIN 7291075396485
Producentnummer 3345224
L-nummer L24130 46

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,3 mm, grænsefladefunktioner T10, skæredybde, maks. (CDX) 11,3 mm, skærediameter (DC) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærebredde (CW) 2 mm, samlet længde (OAL) 21,9 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,3 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Skæredybde, maks. (CDX) 11,3 mm
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 13 mm
  • Funktionel længde (LF) 10,6 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) GSFN 2..
  • Samlet længde (OAL) 21,9 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven