A25S PCLXR-09X Borestænger med vippeklemme til negative rombiske 80° CXMG-platter

Art.-nr.: 3345201
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3345201
EAN/GTIN 7291075391299
Producentnummer 3345201
L-nummer L23990 310

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, funktionslængde (LF) 250 mm, Dmin afstik 32 mm, skafthøjde (H) 23 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 250 mm
  • Funktionsbredde (WF) 17 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) CXMG 09..
  • Dmin afstivning 32 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 10 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 40 mm
  • Skafthøjde (H) 23 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven