GIM 4 IC830 Enkeltsidede skær til notdrejning med spånformer og forstærket skærekant til legeret stål

Art.-nr.: 3345117
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3345117
EAN/GTIN 7291075422054
Producentnummer 3345117
L-nummer L24100 315

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeskær, skærebredde (CW) 4 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer W.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,25 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven