PCHRS 12-17-JHP Klemme med målrettet kølemiddeltilførsel til PENTA 17-skær

Art.-nr.: 3344788
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3344788
EAN/GTIN 7291075436587
Producentnummer 3344788
L-nummer L23920 2161

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsning/drejning Værktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 0,25 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,25 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12 mm
  • Højde for forskydning af hoved bund (HBH) 6 mm
  • Hovedlængde (LH) 17 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle