TR6 FR D3.00-10-1.25-10 Multifunktionsfræsere med fire forskellige plattegeometrier

Art.-nr.: 3344373
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TOR6MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3344373
    EAN/GTIN 7291075395600
    Producentnummer 3344373
    L-nummer L23980 1913

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC / DCX) 3″, skæring element Count (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 2,87 ″, samlet længde (OAL) 2,005 ″

    Egenskab:

    • Arbortype: A.
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 2,803″
    • Skærediameter (DC/DCX): 3″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 3″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 10
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,098″
    • Navdiameter (DHUB): 2,87″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): TR6 TNCU 100425
    • Samlet længde (OAL): 2,005″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven