Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, spåndiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal spåner (CICT) 6, spånlængde maks. (APMX) 1 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, spånlængde rund, spånlængde rund, effektiv længde (LU) 75,5 mm
Egenskab:
- Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 18 grader
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 30 mm
- Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 6
- Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
- Funktionel længde (LF) 160 mm
- Hovedlængde (LH) 80 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) TR6 TNCU 070210
- Samlet længde (OAL) 160 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 75,5 mm