• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

TR6 TNCU 070210 IC808 Dobbeltsidet platter med 6 runde skærekanter og hjørneradier fra 0,5 til 3,0 mm

Art.-nr.: 3320921
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie TOR6MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320921
EAN/GTIN 7291075387841
Producentnummer 3320921
L-nummer L23910 673

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 1 mm, diameter indercirkel (IC) 5,3 mm, skærtykkelse (S) 2,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Diameter InCircle (IC) 5,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand

Egnede produkter

Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven