TR6 FR D2.50-08-1.00-10 Multifunktionsfræsere, der bærer fire forskellige indsatsgeometrier

Art.-nr.: 3344372
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TOR6MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3344372
EAN/GTIN 7291075395594
Producentnummer 3344372
L-nummer L23980 1907

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, samlet længde (OAL) 1,755″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2,303″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,098″
  • Navdiameter (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Samlet længde (OAL): 1,755″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle