TR6 ERD1.00-5-3.0W1.00-07 Multifunktionsfræsere, der bærer fire forskellige indsatsgeometrier

Art.-nr.: 3344287
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TOR6MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3344287
EAN/GTIN 7291075395532
Producentnummer 3344287
L-nummer L23980 1858

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 1″ ,skæring element Count (CICT) 5, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,039″ ,samlet længde (AAL) 5,28 ″,Shank type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 2,83 ″

Egenskab:

  • Krops halve konisk vinkel (BHTA): 18 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,921″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,039″
  • Funktionel længde (LF): 4,139″
  • Hovedlængde (venstre): 2,83″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Samlet længde (OAL): 5,28″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 2,83″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle