TR6 ERD0.75-4-2.5W0.75-07 Multifunktionspindelfræser, der kan bære fire forskellige plattegeometrier

Art.-nr.: 3344286
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TOR6MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3344286
EAN/GTIN 7291075395525
Producentnummer 3344286
L-nummer L23980 2975

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 3/4″, skæring emne antal (CICT) 4, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,039″, samlet længde (OAL) 4,53″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 2,36″

Egenskab:

  • Krops halve konisk vinkel (BHTA): 18 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,671″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,039″
  • Funktionel længde (LF): 3,514″
  • Hovedlængde (venstre): 2,36″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Samlet længde (OAL): 4,53″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 2,36″

Egnede produkter

Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven