TR6 ERD0.62-2-2.0W0.62-07 Multifunktionsfræsere, der kan bære fire forskellige plattegeometrier

Art.-nr.: 3344285
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TOR6MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3344285
    EAN/GTIN 7291075395518
    Producentnummer 3344285
    L-nummer L23980 1855

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC/DCX) 5/8″, skæring emne antal (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,039″, samlet længde (OAL) 3,91″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 1,86″

    Egenskab:

    • Krops halve konisk vinkel (BHTA): 18 grader
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,546″
    • Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 5/8″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 2
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,039″
    • Funktionel længde (LF): 2,957″
    • Hovedlængde (venstre): 1,86″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): TR6 TNCU 070210
    • Samlet længde (OAL): 3,91″
    • Skafttype: Weldon
    • Brugbar længde (LU): 1,86″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TOR6MILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven