MTECI 03024C7 A60 IC902 60° gevindspiral i massivt hårdmetal med indvendig kølevandsforsyning til fremstilling af indvendige eller udvendige gevind

Art.-nr.: 3343631
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3343631
EAN/GTIN 7291075263343
Producentnummer 3343631
L-nummer L24210 311

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræsere - Solid, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm, skærediameter (DC) 2,4 mm, samlet længde (OAL) 38 mm, gevind nominel diameter (a), gevind nominel diameter (a), gevindstørrelse (a), gevindstørrelse (a)

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 2,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 38 mm
  • Afstand udvendig 0,50-0,80 mm
  • Afstand indvendig 0,50-0,80 mm
  • Pitch TPI ekstern (TPI Ext) 48-32 tråde / ″
  • Pitch TPI intern (TPI Int) 48-32 tråde / ″
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Nominel gevinddiameter 8
  • Effektiv længde (LU) 7,1 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven