HM390 ETP D.31-2-C.31-04 90° endefræsere med lille diameter, der bærer HM390 TPKR 0401 trekantede skær med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3343207
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie NANMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3343207
EAN/GTIN 7291075392272
Producentnummer 3343207
L-nummer L23980 1810

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,313 ″skæring diameter (DC / DCX) 0,313″ ,skæring element Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,12″, samlet længde (AAL) 2-1/2″, Shank type Round, Shank type Round ,brugbar længde (LU) 0,374″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,313″
  • Skærediameter (DC): 0,313″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,313″
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,12″
  • Funktionel længde (LF): 2-1/2″
  • Hovedlængde (venstre): 0,47″
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 0,374″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven