HM390 ETP D10-3-C10-04 90° miniature endefræser til HM390 TPKR 0401- Trigonskær med 3 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3321284
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie NANMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3321284
EAN/GTIN 7291075392265
Producentnummer 3321284
L-nummer L23980 1451

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal fræsere (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 3 mm, total længde (OAL) 80 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 12,6 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Hovedlængde (LH) 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,5 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 12,6 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven