MTFLE D20-4-22-21 Udvendige flertandede gevindfræseværktøjer

Art.-nr.: 3342669
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Gevindfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3342669
    EAN/GTIN 7291075380248
    Producentnummer 3342669
    L-nummer L24090 192

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholder Gevindfræsning, sædediameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, kølevæskeegenskab (CSP) Coolant Thru, skærediameter (DC) 20 mm, samlet længde (OAL) 63 mm, effektiv længde (LU) 27 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 20 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 21 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 4
    • Samlet længde (OAL) 63 mm
    • Effektiv længde (LU) 27 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven