H690 EWN D32-5-C32-R04 90° endefræsere til dobbeltsidet H690 WNMU 0403- Trigon-platter med 6 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3341112
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3341112
EAN/GTIN 7291075431049
Producentnummer 3341112
L-nummer L23980 2117

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 4 mm, antal skær (NOF) 5, totallængde (OAL) 130 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Funktionel længde (LF) 130 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 0,8 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven