DNMG 150604-F3S IC806 Dobbeltsidede, rombeformede 55°-platter til bearbejdning af titanium og meget varmebestandige emnematerialer.

Art.-nr.: 3340874
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3340874
EAN/GTIN 7291075400588
Producentnummer 3340874
L-nummer L23950 3180

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 15,5 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 15,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,32 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven