E90SO D10-2-MMT06-04 Pindfræsere med MULTI-MASTER-grænseflade til vendeskær til hjørnefræsning og applikationer med høj tilspænding

Art.-nr.: 3340325
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3340325
    EAN/GTIN 7291075393118
    Producentnummer 3340325
    L-nummer L23980 1185

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,7 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 3,5 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 21,3 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,7 mm
    • Interfaces funktioner T06
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 10 mm
    • Diameter (DC/DCX) 10 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 15 mm
    • Betegnelse for the skæreplade (MIID) SOMT 040204 PNTR
    • Samlet længde (OAL) 21,3 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 6 grader
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven