E90SO D16-5-C16-04-C Pindfræser til vendeskær til fræsning med høj tilspænding og hjørnefræsning

Art.-nr.: 3340323
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI4MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3340323
    EAN/GTIN 7291075393057
    Producentnummer 3340323
    L-nummer L23980 2573

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 5, skærekantlængde maks. (APMX) 3,5 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 20 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 5
    • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
    • Funktionel længde (LF) 90 mm
    • Betegnelse for the skæreplade (MIID) SOMT 040204 PNTR
    • Samlet længde (OAL) 90 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
    • Effektiv længde (LU) 20 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI4MILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven