Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 3, skærlængde maks. (APMX) 3,5 mm, samlet længde (OAL) 70 mm, værktøjsholderskaft rundt, værktøjsholderskaft rundt, effektiv længde (LU) 18 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 12 mm
- Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
- Funktionel længde (LF) 70 mm
- Betegnelse for the skæreplade (MIID) SOMT 040204 PNTR
- Samlet længde (OAL) 70 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 18 mm