Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC) 1/2″, decimal ækvivalent 0,5″, dybde af skæring maksimum (APMX) 1″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 3″, Shank type Round, Shank type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
- Hjørneradius (RE): 0,09″
- Skærediameter (DC): 1/2″
- Decimalækvivalent: 0,5″
- Maksimal skæredybde (APMX): 1″
- Fløjtetælling (NOF): 4
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 36 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,0031 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 3″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Skafttype: Rund