MM S-A-L3.5-C1.25T10 Skafter til udskiftelige fræsehoveder til længdejustering

Art.-nr.: 3336797
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3336797
    EAN/GTIN 7291075253221
    Producentnummer 3336797
    L-nummer L24070 480

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fixturer til modulære fræsehoveder
    • Fixturdiameter, maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Fixturgevindstørrelse, emneside (THSZWS): T10
    • Funktionslængde (LF): 3-1/2″
    • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
    • Kronelængde (LPR): 1,22″.

    Egenskab:

    • Husets diameter (BD): 0.602″
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T10
    • Funktionslængde (LF): 3-1/2″
    • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
    • Fremspringende længde (LPR): 1.22″
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 60000 Rev/min

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven