MM S-B-L4.0/15-C750T08 85° koniske skafter til udskiftelige skærehoveder

Art.-nr.: 3336789
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3336789
    EAN/GTIN 7291075230680
    Producentnummer 3336789
    L-nummer L24070 455

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fixturer til modulære fræsehoveder
    • Fixturdiameter, maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Fixturgevindstørrelse, emneside (THSZWS): T08
    • Funktionslængde (LF): 4″
    • Overallængde (OAL): 4″.

    Egenskab:

    • Husets diameter (BD): 0.48″
    • Maksimal kropslængde (LBX): 1.54″
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T08
    • Funktionslængde (LF): 4″
    • Samlet længde (OAL): 4″
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 25590 Rev/min

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven