MM S-A-L100/48-C16T10C Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3336770
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3336770
    EAN/GTIN 7291075148817
    Producentnummer 3336770
    L-nummer L24070 136

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 48 mm, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, værktøjsholdergevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10, samlet længde (OAL) 100 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 15,3 mm
    • Kropslængde (LB) 48 mm
    • Maks. kropslængde (LBX) 50,3 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10
    • Samlet længde (OAL) 100 mm
    • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 38040 Rev/min.

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven