MM S-A-L080-C32T10 Skafter til udskiftelige fræsehoveder til længdejustering

Art.-nr.: 3336763
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3336763
    EAN/GTIN 7291075253160
    Producentnummer 3336763
    L-nummer L24070 129

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Adaptere til modulære fræsehoveder, adapterdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, adaptergevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10, funktionslængde (LF) 80 mm, samlet længde (OAL) 80 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 15,3 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
    • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10
    • Funktionel længde (LF) 80 mm
    • Samlet længde (OAL) 80 mm
    • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 60000 Rev/min.

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven