FFX4 ED1.00-4-2.0W1.00-04 Fræsere til hurtig fremføring med dobbeltsidede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3336698
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ4FEED
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3336698
    EAN/GTIN 7291075393217
    Producentnummer 3336698
    L-nummer L23980 3034

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremellemængde (CICT) 4, skæredybde maksimum (APMX) 0,031″, samlet længde (AAL) 4-1/2″, Shank type Weldon, Shank type Weldon

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,709″
    • Skærediameter (DC/DCX): 1″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 1″
    • Antal skærende emner (CICT): 4
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,031″
    • Funktionel længde (LF): 3,359″
    • Hovedlængde (venstre): 2″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): FFX4 XNMU 040310T
    • Samlet længde (OAL): 4-1/2″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,8 grader
    • Skafttype: Weldon
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven