SGST 50-13-0.6-9Z Smalle notfræsere til SLIM-GRIP-skærplader

Art.-nr.: 3336583
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SLIMSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336583
EAN/GTIN 7291075389234
Producentnummer 3336583
L-nummer L24130 39

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6 mm, skærediameter (DC) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 9, skærebredde (CW) 0,6 mm, navdiameter (DHUB) 37 mm, navtykkelse (THUB) 1,06 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærebredde (med uret) 0,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 37 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,06 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1590 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SLIMSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven