SGST 40-10-1.0-6Z Smalle notfræsere til SLIM-GRIP-skærplader

Art.-nr.: 3336581
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SLIMSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336581
EAN/GTIN 7291075389210
Producentnummer 3336581
L-nummer L24130 17

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og sidefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skæredybde, maks. (CDX) 12 mm, skærediameter (DC) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, skærebredde (CW) 1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 12 mm
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GFT 1.0J-0.1
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1990 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SLIMSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven