MD-DFN 380 HEAD Bor til CHAMIQDRILL hårdmetal-borehoveder

Art.-nr.: 3335857
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335857
EAN/GTIN 7291075356533
Producentnummer 3335857
L-nummer L24040 78

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6,9 mm, skærediameter (DC) 38 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 38,0

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6,9 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 38 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 38,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 38 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 38,0
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) HFP 380-IQ
  • Punktlængde (PL) 8,2 mm
  • Krave længde (LPR) 38 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MODUDRILL Modular Heads" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven