MD-BODY-33-36-400-32A Modulære borekroppe til udskiftelige kroner

Art.-nr.: 3335850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335850
EAN/GTIN 7291075356465
Producentnummer 3335850
L-nummer L24150 200

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 36,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 33 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 445 mm
  • Krave længde (LPR) 448,8 mm
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Weldonaksel

Fra samme serie "MODUDRILL Modular Heads" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven