H3P 185-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3335764
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335764
EAN/GTIN 7291075394535
Producentnummer 3335764
L-nummer L24050 511

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 18,5 mm, størrelseskode for indsatssæde (SSC) 18, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, fræserlængde (LPR) 10,36 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 18,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,46 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 18
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 3,9 mm
  • Krave længde (LPR) 10,36 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven