Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 23 mm, størrelseskode for indsatssæde (SSC) 23, samlet længde (OAL) 222,5 mm, effektiv længde (LU) 119,91 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 23 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 23,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 23 mm
- Bundtets diameter (DF) 42 mm
- Funktionel længde (LF) 157,59 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23
- L/D-område 5xD
- Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 230
- Samlet længde (OAL) 222,5 mm
- Punktlængde (PL) 4,91 mm
- Krave længde (LPR) 162,5 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 60 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 119,91 mm