PENTA 24N222C015 IC908 5-skærs platter til notning og afstikning af hårde og seje emnematerialer

Art.-nr.: 3335541
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3335541
EAN/GTIN 7291075346787
Producentnummer 3335541
L-nummer L24080 350

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3,5 mm, skærebredde (CW) 2,22 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 2,22 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven