PENTA 24N200PF100 IC30N 5-skærs platter med fuld radius og positiv spånvinkel til afstikning og præcisionsindstikning og afstikning

Art.-nr.: 3334958
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3334958
EAN/GTIN 7291075386165
Producentnummer 3334958
L-nummer L24080 333

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeplatter, skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm, skærebredde (CW) 2 mm, diameter indre cirkel (IC) 24 mm

Egenskab:

  • Spanformer PF
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 24 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 6 grader

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven