SCIR 41-MTR020 IC1008 Skær med 60° delprofil til gevindbearbejdning

Art.-nr.: 3333643
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 3333643
EAN/GTIN 7291075387476
Producentnummer 3333643
L-nummer L23940 2138

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindindsatse

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Gevindform type (THFT) VP60
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 2,5 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 1,5 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 17 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 10 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven