SCHR 12-41BF Værktøjer til afstikning og drejning med fastspænding på begge sider på automatiske drejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 3310167
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SWISSCUT Extra Long
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3310167
    EAN/GTIN 7291075386943
    Producentnummer 3310167
    L-nummer L23920 402

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 1 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 11 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1 mm
    • Samlet længde (OAL) 125 mm
    • Skafthøjde (H) 12 mm
    • Skaftbredde (B) 12 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven