SCIR 41-MTR006 IC1008 Skær med 60° delprofil til gevindbearbejdning

Art.-nr.: 3333642
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 3333642
    EAN/GTIN 7291075387469
    Producentnummer 3333642
    L-nummer L23940 2139

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevindindsatse

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,06 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Gevindform type (THFT) VP60
    • Gevinddeling, maks. (TPX) 1,5 mm
    • Gevinddeling, min. (TPN) 0,4 mm
    • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 64 tråde/″
    • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 17 tråde/″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven