SCIR 22-BRA08-05K8 IC1007 Fræseindsatse til baglæns drejning

Art.-nr.: 3333346
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3333346
    EAN/GTIN 7291075315813
    Producentnummer 3333346
    L-nummer L23940 2180

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 0,5 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,08 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
    • Skærebredde (med uret) 0,5 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
    • Skæreskærevinkel (GAN) 8 grader
    • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven