ECY-S5 12-26C12CFR.6-83 6 IC608 Pindfræsere med 5 skærekanter og forskellige helixvinkler til bearbejdning af austenitisk stål, duplex, austenitisk støbestål og udskilningshærdet rustfrit stål

Art.-nr.: 3332888
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3332888
EAN/GTIN 7291075399950
Producentnummer 3332888
L-nummer L24180 315

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærekantdiameter (DC) 12 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 26 mm, antal skærekanter (NOF) 5, samlet længde (OAL) 83 mm, monteringsskaft Rund, monteringsskaft Rund

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 26 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Swirl vinkel (FHA) 37 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,13 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 83 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "CHATTERFREE solid mill line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven